Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Signalgenerator 1 nHz - 80MHz 2-Kanal Dreieck, Lorentzkurve, Puls, Rampe, Rauschen, Rech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y259682
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-PSG9080
EAN/GTIN:
     4250236820989
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
joy-it funktionsgenerator
Der programmierbare Signalgenerator PSG9080 kann viele verschiedene Wellenformen wie z. B. Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Puls- und Benutzerdefinierte-Wellen erzeugen.

Der Signalgenerator hat einen großzügigen Frequenzbereich, der von 1nHz bis 80MHz reicht und eine Abtastrate von 300 MSa/s.

Das Gehäuse ist hochwertig verabeitet und bietet rutschfeste Standfüße, um ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen.
Unterschiedliche Signalmodulationsverfahren, wie z. B. Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Amplitudenmodulation, Pulsweitenmodulation, Frequenzumtastung, sind mit diesem Gerät keine Herausforderung mehr.

Die integrierte Messfunktion ermöglicht es außerdem die Frequenz, Perioden- und Einschaltdauer von externen Signalen zu messen und in Echtzeit auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.
Der Signalgenerator lässt sich mit seinem intuitiven Tastenlayout und dem hochauflösenden 3,5-Zoll Farb-LCD sehr einfach bedienen. Verschiedene Einstellungen lassen sich in Gruppen speichern und somit sehr schnell wieder aufrufen. Außerdem kann das Menü in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch dargestellt werden.
Features:
2 Kanal-Signalgenerator
1 Kanal-Frequenzzähler
Verschiedene Modulationsfunktionen: Sweep / VCO
Lieferumfang:
Signalgenerator, 2x BNC Signalklemmen, Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
219 mm
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
JT-PSG9080
Frequenz (max.):
80 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler
Frequenz-Bereich Dreieck:
50 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Dreieck + Lorentzkurve + Puls + Rampe + Rauschen + Rechteck + Signal + Sinus + TT
Schnittstellen:
BNC
Frequenz-Bereich Sinus:
80 MHz
Frequenz-Bereich Rechteck:
30 MHz
Signal-Ausgangsform:
Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Benutzerdefiniert, Lorentz
Frequenz (min.):
1 nHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Signalgenerator
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Joy-it, Funktionsgenerator, Funktions-Generator, rechteckgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 212,58*
€ 260,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 213,15*
€ 260,48*
€ 3,50*
ab € 227,29*
€ 278,64*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 470,00*
€ 542,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.