Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-IT, Signalgenerator PSG9080, JT-PSG9080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-IT
Joy-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859830938
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-PSG9080
EAN/GTIN:
     04250236820989
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
joy-it funktionsgenerator
Joy-IT, Signalgenerator PSG9080, JT-PSG9080

Der programmierbare Signalgenerator PSG9080 kann viele verschiedene Wellenformen wie z. B. Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Puls- und benutzerdefinierte Wellen erzeugen. Der Signalgenerator hat einen großzügigen Frequenzbereich, der von 1nHz bis 80MHz reicht und eine Abtastrate von 300 MSa/s. Das Gehäuse ist hochwertig verabeitet und bietet rutschfeste Standfüße, um ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen. Unterschiedliche Signalmodulati-onsverfahren, wie z. B. Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Amplitudenmodulation, Pulsweitenmodulation, Frequenzumtastung, sind mit diesem Gerät keine Herausforderung mehr. Die integrierte Messfunktion ermöglicht es außerdem die Frequenz, Perioden- und Einschaltdauer von externen Signalen zu messen und in Echtzeit auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Der Signalgenerator lässt sich mit seinem intuitiven Tastenlayout und dem hochauflösenden 3,5-Zoll Farb-LCD sehr einfach bedienen. Verschiedene Einstellungen lassen sich in Gruppen speichern und somit sehr schnell wieder aufrufen. Außerdem kann das Menü in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch dargestellt werden. Technische Daten: Modulationsfunktionen: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, Burst Abtastrate: 300 MSa/s Vertikale Wellenauflösung: 14 bit Signalformen: Lorentz-Puls, Puls, Halbwel-le, Rauschen, Exponentiel-ler An-/Abstieg, uvm. Frequenzbereiche: Sinus Rechteck, Puls Dreieck, beliebig TTL 1 nHz - 80 MHz 1 nHz - 30 MHz 1 nHz - 50 MHz 1 nHz - 20 MHz Min. Frequenzauflösung: 1 nHz Frequenzgenauigkeit: ± 5 ppm Frequenzstabilität: ± 3ppm/ 1 Jahr zuläss. Betriebstemperatur: 0 - 40°C zulässige Betriebsfeuchte: < 80 % Eingangsspanung: 85 V - 264 VAC / 47 - 63 Hz Anzeigetyp: TFT-Farb-LC-Display Displaygröße: 3,5 Zoll Anschluss: BNC Signalklemmen Abmessungen: 219 x 240 x 160 mm Besonderheiten: 2 Kanal-Signalgenerator, 1 Kanal-Frequenzzähler verschiedene Modulations-funktionen Sweep-Funktion VCO-Funktion Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Joy-IT, Signalgenerator, PSG9080, JT-PSG9080
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 211,80*
€ 260,74*
Frei Haus
ab € 212,56*
€ 260,74*
€ 3,50*
ab € 226,21*
€ 275,45*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 466,46*
€ 541,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,88*
€ 644,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,91*
€ 577,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,46*
€ 555,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.