Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maskier-Folie 250 mm x 180 mm Tamiya


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-233220-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87129
EAN/GTIN:
     4950344871292
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier 180 mm
abdeckpapier
Maskierfolie

5er Set

Hochwertige Maskierfolie zum Abkleben bei Lackierarbeiten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Maskier-Folie · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 180 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Tamiya
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Maskier-Folie
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 87129
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 14,61*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.