Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Maskier-Folie 250mm x 180mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A22557
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87129
EAN/GTIN:
     4950344871292
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier 180 mm
abdeckpapier
Hochwertige Maskierfolie zum Abkleben bei Lackierarbeiten.
Features:
5er Set
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
gelb
Breite:
180 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Maskier-Folie
Weitere Suchbegriffe: Tamiya
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 14,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 14,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.