Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CKA002011A3883 Geräteeinsatz IP20 Schwarz, Tiefschwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2334366-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA002011A3883
EAN/GTIN:
     4011395128930
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
ABB 2CKA002011A3883 Geräteeinsatz IP20 Schwarz,Tiefschwarz (RAL 9005)

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz

Mit Steckanschluss.2-polig (2 P + E)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Tiefschwarz (RAL 9005) · Montageart: Schraubbefestigung,Unterputz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 12 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Tiefschwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
ABB
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung | Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Geräteeinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 10,76*
2 Tage
484
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,78*
2 Tage
21
€ 4,98*
ab € 8,01*
€ 11,01*
3 Tage
333
€ 6,40*
ab € 8,18*
€ 11,24*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.