Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona DENISE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336452-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73500
EAN/GTIN:
     4053035735009
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Korona DENISE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz

Korona Diagnosewaage DENISE

Ausstattung:
Analyse von Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil in 0,1%-Schritten
10 Speicherplätze
Tragkraft 180 kg, Einteilung 100 g
Umschaltbar: kg,lb.st
Anschalttechnik : Step-On
Abschaltautomatik
Überlastungsanzeige
BMI Funktion
Großer LC-Display 76 x 40 mm´

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1865 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Körperwasser,Körperfett,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 316 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 316 mm · Stromversorgung: Batterie · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage Denise · 3x Micro-Batterie · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 316 x 316 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
316 mm
Produktabmessung, Breite:
316 mm
Marke:
Korona
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Körperwasser | Körperfett | Muskelmasse
Farbe:
schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
1865 g
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 31,90*
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 32,69*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 46,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.