Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona DENISE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y281352
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73500
EAN/GTIN:
     4053035735009
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage

Lieferumfang:
Diagnosewaage Denise · 3x Micro-Batterie · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
316 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
316 mm
Gewicht:
1865 g
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speicherplätze:
10
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht + Körperwasser + Körperfett + Muskelmasse
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Stromversorgung:
Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 32,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 32,55*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,03*
€ 46,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.