Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona DENISE Analysewaage Wägebereich (max.)=180kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona
Korona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078393
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73500
EAN/GTIN:
     4053035735009
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Korona DENISE Analysewaage Wägebereich (max.)=180kg Schwarz

Analyse von Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil in 0,1%-Schritten
10 Speicherplätze
Tragkraft 180 kg, Einteilung 100 g
Umschaltbar: kg,lb.st
Anschalttechnik : Step-On
Abschaltautomatik
Überlastungsanzeige
BMI Funktion
Großer LC-Display 76 x 40 mm´

Genauigkeit: 100 g
Speicherplätze: 10
Länge (Tiefe): 316 mm
Breite: 316 mm
Kategorie: Analysewaage
Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht + Körperwasser + Körperfett + Muskelmasse
Farbe: schwarz
Material (Trittfläche): Sicherheitsglas
Maßeinheit: kg + lb + st
Wägebereich (max.): 180 kg
Stromversorgung: Batterie
Gewicht: 1865 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Analysewaage
Höhe: 36 mm
Hersteller-Nr.: 73500
EAN: 4053035735009
Leistung: 400 W
Gewicht: 876 g

Lieferumfang: Diagnosewaage Denise · 3x Micro-Batterie · Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 32,59*
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 32,59*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,20*
€ 37,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.