Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2USB 2U-449542 Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Ladeausgang, erhöhter Berührungsschutz, VDE IP20 Anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2337155-BP
Hersteller:
     2USB
Herst.-Nr.:
     2U-449542
EAN/GTIN:
     8718868449542
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
2USB 2U-449542 Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,VDE IP20 Anthrazit

2USB inCharge Pro 55

USB-C- und USB-Ladebuchse
VDE-Zertifiziert
Nur 32 mm flach
Mit intelligentem Lademanagement (bis 3A, 15W)

Wie alle 2USB Produkte ist auch die inCharge PRO 15W mit der neuesten Version der chargeMAX Technologie ausgerüstet. chargeMax sorgt für intelligentes und effizientes Laden, das Ladeprotokoll des angeschlossenen Gerätes wird dynamisch erkannt. So können effizientes und optimiertes Laden, unabhängig davon zu welcher Marke das Gerät gehört (Samsung, Apple, Huawei etc.), garantiert werden. Neben dem integrierten USB-Ladegerät ist die inCharge PRO 15W eine völlig normale 16A 250VAC Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Sie können somit selbst leistungsstarke Geräte (Wechselstrom, z.B. Waschmaschine, Föhn) parallel mit 2 zu ladenden Geräten (Gleichstrom, z.B. Handy, Tablet) verwenden.

Die Abdeckung der inCharge PRO 15W hat eine Größe von 55x55mm. Dank dieser Eigenschaften kann sie perfekt mit den verschiedenen Design-Rahmenprogrammen von Drittherstellern kombiniert werden. Egal ob Gira, Jung, Hager-Berker, Merten oder Busch-Jäger ... die 2USB inCharge
PRO 15W ist als Universallösung mit fast allen Schalterprogrammen kompatibel.

Weiterhin einzigartig ist die geringe Einbautiefe von lediglich 32mm. Somit passt diese Steckdose in jede europäische Standard-Unterputzdose ab 40mm. Die Montage und Installation ist genauso einfach wie bei einer herkömmlichen Steckdose ohne Ladegerät und binnen Minuten geregelt.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 32 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,VDE · Weitere technische Daten: Standby-Verbrauch weniger als 0,70 mW

Lieferumfang:
Schutzkontakt-Steckdose · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 71 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
2USB
Schutzart:
IP20
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-Ladeausgang | erhöhter Berührungsschutz | VDE
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
32 mm
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,05*
€ 57,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 57,99*
4 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 46,45*
€ 60,76*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 115,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.