Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell XTREME FR03/L92 Micro (AAA)-Batterie Lithium 1.5 V 4 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339437-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     145874
EAN/GTIN:
     4042883458741
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
XCell XTREME FR03/L92 Micro (AAA)-Batterie Lithium 1.5 V 4 St.

XCell XTREME Lithium AAA Batterie 4er

4er-Set
Temperaturbereich -40 bis +60°C

Die langlebigen XCell XTREME Lithium-Batterien sind bestens für Hightech-Geräte geeignet, sowie für Foto- und Video-Anwendungen geeignet. Die Batterien habe eine extrem lange Lagerfähigkeit und sind in einem großen Temperaturbereich (-40°C bis +60°C) einsetzbar. Die Batterien halten wesentlich länger und wiegen ein Drittel weniger im Vergleich zu Standard Alkali-Batterien.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
XCell
Sets (LOV - nur für Titel):
4er Set
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, batterie aaa lithium, aaa batterie, 04042883458741, XCell, 145874, XTREME FR03/L92, Microbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1136
4
pro Paket
€ 9,45*
ab € 1,185*
€ 1,805*
Lager 102
20
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,575*
€ 2,5025*
4
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,4025*
€ 2,5575*
6 Tage
100
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 3,47*
23 Tage
1944
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 2,5025*
€ 2,97798
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,3525*
€ 2,79948
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,2225*
€ 2,64478
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,0925*
€ 2,49008
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,8725*
€ 2,22828
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,8525*
€ 2,20448
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 10,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-421-3A
ab € 0,49*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.