Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell XTREME FR03/L92 Micro (AAA)-Batterie Lithium 1.5V 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y201242
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     145874
EAN/GTIN:
     4042883458741
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die langlebigen XCell XTREME Lithium-Batterien sind bestens für Hightech-Geräte geeignet, sowie für Foto- und Video-Anwendungen geeignet. Die Batterien habe eine extrem lange Lagerfähigkeit und sind in einem großen Temperaturbereich (-40°C bis +60°C) einsetzbar. Die Batterien halten wesentlich länger und wiegen ein Drittel weniger im Vergleich zu Standard Alkali-Batterien.
Features:
4er-Set
Temperaturbereich -40 bis +60°C
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Lithium
Spannung:
1.5 V
Set:
4er Set
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1,5v, aaa batterie, aaa batterie lithium, XCell, XTREME FR03/L92, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1136
4
pro Paket
€ 9,45*
ab € 1,185*
€ 1,825*
1 Tag
48
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,575*
€ 2,5225*
Lager 615
4
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,4025*
€ 2,5775*
13 Tage
1944
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 2,5775*
€ 3,06723
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,9825*
€ 2,35918
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,9425*
€ 2,31158
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,6825*
€ 2,00218
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 10,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-421-3A
ab € 0,49*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,67*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.