Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SEPB 6451 Ni / SW Sicherheits-Einpressbuchse Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2343012-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEPB 6451 Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Schützinger SEPB 6451 Ni / SW Sicherheits-Einpressbuchse Schwarz 1 St.

Schützinger SEPB 6451 Ni / SW

Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 UL94 - V2 · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 24 A · Weitere technische Daten: Terminal: FSH 4,8 mm x 0,8 mm
Übergangswiderstand mΩ: 5 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
Schützinger
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
SEPB 6451 Ni / SW
Typ (Hersteller-Typ):
SEPB 6451 Ni / SW
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6 UL94 - V2
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Einpressbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 02050006601839, Schützinger, SEPB 6451 Ni / SW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,98*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,73*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,29*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 17,04*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.