Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER SEPB 6451 NI / SW BANANENBUCHSE, 24A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224760
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEPB 6451 NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 24 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, SEPB 6451 NI / SW, 3224760, 322-4760
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,99*
    € 1,50*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,31*
    € 1,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,26*
    € 1,98*
    1 Tag
    18
    1
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 2,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 12,50*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 15,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.