Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346339-BP Herst.-Nr.: 15826272 EAN/GTIN: 4007220017357 |
| |
|
| | |
| PFERD 15826272 Diamant-Handyfeilen Set D126 1 St.
Diamant-Handyfeilen Set D126
Die Diamant-Handyfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignen sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.
Technische Daten: Material-Eignung: Ferrit,Glas,Hartmetall,Stahl,Keramik · Weitere technische Daten: Bearbeitbare Werkstoffe: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Hartmetall, Einsatzstähle, Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC, Werkzeugstähle, Abrasive Materialien, Technische Keramik Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Oxydschichten entfernen, Schlichten Antriebsarten: Handeinsatz Korngröße: D 126
Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Material-Eignung: | Ferrit | Glas | Hartmetall | Stahl | Keramik | Produkt-Art: | Diamant-Handy-Feilenset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,59* | € 130,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,24* | € 132,37* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,63* | € 132,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 115,52* | € 132,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,07* | € 203,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|