Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Premium FLEX Montageschaum Herstellerfarbe Creme 543453 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2346482-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543453
EAN/GTIN:
     4048962307351
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Fischer Premium FLEX Montageschaum Herstellerfarbe Creme 543453 750 ml

fischer Premium Flex Schaum PUP FLEX 750 B2

Der elastische fischer 1K Pistolenschaum PUP FLEX 750 B2 mit hoher Schallschutz- und Wärmedämmung ist besonders geeignet für die ganzjährige Dämmung und Verfüllung von Fensteranschlussfugen, Rollladenkästen und Fensterbänken sowie zum elastischen Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen bei Holzkonstruktionen und Dachausbauten. Die hohe Elastizität ermöglicht die Aufnahme von Bauteilbewegungen ohne Wärmebrücken- oder Rissbildung. Das Produkt kann bei Temperaturen von -10°C bis +35°C sicher verarbeitet werden. Die exzellente Formbeständigkeit während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Ausgestattet ist der PUP FLEX 750 B2 mit einem Sicherheitsventil, das höchste Sicherheit gegen vorzeitiges Verkleben bietet. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.

Ausstattung:
Die hohe Elastizität ermöglicht die Aufnahme von Bauteilbewegungen. Dadurch werden Rissbildung und Wärmebrücken dauerhaft unterbunden · Die exzellente Formbeständigkeit von < 5 % gewährleistet eine sichere Funktion unter den auftretenden Temperatur- und Feuchtebedingungen. Dies vermeidet aufwändige Nacharbeiten · Der große Verarbeitungsbereich von -10 °C bis +35 °C ermöglicht dank der Wintertauglichkeit auch eine sichere Verarbeitung selbst bei Minus-Temperaturen. Damit werden wichtige Anforderungen in einem Produkt vereint · Die hohe Fugenschalldämmung von 62 dB erfüllt die Standards des modernen Schallschutzes und sorgt für eine deutliche Reduzierung der Lärmbelästigung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Creme · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS02: Entzündlich,GHS07: Achtung,GHS08: Gesundheitsschädlich · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 222: Extrem entzündbares Aerosol,H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten,H 315: Verursacht Hautreizungen,H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H 319: Verursacht schwere Augenreizung,H 373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H 413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.,P 211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.,P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung,P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.,P 271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.,P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.,P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen,P 405: Unter Verschluss aufbewahren.,P 410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. · Temperatur-Beständigkeit: -40 bis +90 °C

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Inhalt:
750 ml
Herstellerfarbe:
Creme
Marke:
Fischer
Farbe:
braun
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS02: Entzündlich | GHS07: Achtung | GHS08: Gesundheitsschädlich
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Temperatur-Beständigkeit:
-40 bis +90 °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 222: Extrem entzündbares Aerosol | H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | H 315: Verursacht Hautreizungen | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H 319: Verursacht schwere Augenreizung | H 373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H 413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein|ツ| mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. | P 211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen|ツ| auch nicht nach der Verwendung | P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P 271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
Produkt-Art:
Montageschaum

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, bauschaum fischer, bauschaum, bauschaum 750 ml, Fischer, 543453, Premium FLEX, kleber, klebstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
12
€ 6,40*
ab € 5,61*
€ 8,86*
2 Tage
30
12
€ 6,40*
ab € 5,61*
€ 8,86*
14 Tage
392
12
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 10,58*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 11,11*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.