Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERIO SI-110298.4 Dampfbügeleisen Türkis, Weiß 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347852-BP
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     SI-110298.4
EAN/GTIN:
     7333282003258
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
EMERIO SI-110298.4 Dampfbügeleisen Türkis,Weiß 2000 W

Emerio Dampfbügeleisen SI-110298.4

Gute Gleitfähigkeit durch Keramik-Sohle
Selbstreinigungsfunktion
Vertikaldampf möglich

Ausstattung:
Variable Dampfmenge
Max. Dampfaussto 8-17g/min
Spray-Funktion
Einstellbarer Thermostat
Selbstreinigend
Kabellänge 1,9 m
Kontrollleuchte
Vertikaldampf

Technische Daten:
Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Gewicht: 770 g · Herstellerfarbe: Türkis,Weiß · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Tankinhalt: 200 ml

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Türkis | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Marke:
EMERIO
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Leistung:
2000 W
Tankinhalt:
200 ml
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EMERIO, SI-110298.4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 14,74*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 11,15*
€ 14,77*
€ 6,78*
ab € 11,22*
€ 15,23*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 18,95*
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.