Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERIO SI-110298.4 Dampfbügeleisen Türkis, Weiß 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y146352
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     SI-110298.4
EAN/GTIN:
     7333282003258
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen

Features:
Gute Gleitfähigkeit durch Keramik-Sohle
Selbstreinigungsfunktion
Vertikaldampf möglich
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
142 mm
Länge:
111 mm
Breite:
258 mm
Gewicht:
770 g
Tankinhalt:
200 ml
Herstellerfarbe:
Türkis + Weiß
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: EMERIO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,60*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 11,17*
€ 14,64*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,10*
€ 3,50*
ab € 20,61*
€ 26,81*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 28,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.