Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneShred 8CC Aktenvernichter 8 Blatt Partikelschnitt 5 x 18 mm P-4 15 l Vernichtet auch Büroklammern, Kredit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348187-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2801
EAN/GTIN:
     4030152028016
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
HP OneShred 8CC Aktenvernichter 8 Blatt Partikelschnitt 5 x 18 mm P-4 15 l Vernichtet auch Büroklammern,Kreditkarte,Heftklammern

HP OneShred 8CC

Sicherheitsstufe P-4: Erfüllt die Anforderungen der DSGVO zur Vernichtung sensibler Daten.
Cross Cut: Dokumente werden im Partikelschnitt in 5mm x 18mm kleine Schnipsel geschnitten.
Schnittleistung: Maximal 8 DIN A4-Blätter (80 g / m²) gleichzeitig möglich.
Abfallbehälter: Mit Sichtfenster, abnehmbarem Shredder-Kopf und einem Füllvolumen von 15 Liter.

Der handliche Aktenvernichter HP OneShred 8CC in modernem Design darf in keinem Haushalt fehlen und passt neben jeden Schreibtisch. Dank der hohen Sicherheitsstufe P-4 ist die DSGVO-konforme Aktenvernichtung von sensiblen Daten, wie Gehaltsabrechnungen und Steuererklärungen, gewährleistet. Über die intuitive Bedienung können bis zu acht DIN A4-Blätter gleichzeitig im Partikelschnitt geschreddert werden. Auch Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten bereiten dem zuverlässigen Shredder keinerlei Schwierigkeiten. Der Aktenvernichter verfügt über eine automatische Rücklauffunktion im Falle eines Papierstaus sowie eine Überhitzungs- und Überlastungsanzeige. Dank des Sichtfensters haben Sie auch ohne technische Füllstandsanzeige für den Abfallbehälter stets im Blick, wenn die Box geleert werden muss.

Ausstattung:
Schnittleistung: 8 Blatt DIN A4 (80 g / m²)
Schnittart: Partikelschnitt / Cross Cut
Partikelgröße: 5 mm x 18 mm
Schnittgeschwindigkeit: 1,8 Meter pro Minute
Schnittgut: Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
Sicherheitsstufe: P-4 / DIN 66399
Anwendungsbereich: Privathaushalt / Home Office
Betriebsdauer: 4 Minuten
Abkühlzeit: 50 Minuten
Abfallbehälter: 15 Liter mit abnehmbarem Shredder-Kopf und Sichtfenster
Breite des Einzugs: 220 mm
Betriebsgeräusch: 68 dB
Rollen: keine
Farbe: weiß
Überhitzungsanzeige: ja
Überlastungsanzeige: ja
Anti-Papierstau-Technologie: durch automatische Rücklauffunktion
Anzeige für vollen und geöffneten Behälter: nein
Spannung: 220 - 240 VAC
Frequenz: 50 / 60 Hz
Leistung: 200 W / 1,2 A
Motortyp: AC

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Blattanzahl (max.): 8 Blatt · Geräuschentwicklung (max.): 68 dB · Gewicht: 4.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Partikel-/Streifen-Größe: 5 x 18 mm · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 416 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schnittgeschwindigkeit: 1.8 m/min · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-4 · Vernichtet auch: Büroklammern,Kreditkarte,Heftklammern · Volumen Auffangbehälter: 15 l

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung;1 Blatt Öl-Papier

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 416 x 190 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
416 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
HP
Blattanzahl (max.):
8 Blatt
Farbe:
weiß
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-4
Vernichtet auch:
Büroklammern | Kreditkarte | Heftklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
5 x 18 mm
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
68 dB
Volumen Auffangbehälter:
15 l
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
4.3 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,81*
€ 56,51*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,94*
€ 57,02*
€ 6,78*
ab € 44,22*
€ 58,67*
€ 4,50*
ab € 44,96*
€ 59,20*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 71,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.