Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348194-BP Herst.-Nr.: 9131 EAN/GTIN: 4030152091317 |
| |
|
| | |
| HP Aktenvernichteröl, 120 ml Aktenvernichteröl 120 ml
HP Aktenvernichteröl, 120 ml
Pflanzenbasis: Es gelangen keine Schadstoffe über den Papiermüll in die Umwelt. Lebensdauer: Die regelmäßige Pflege verlängert die Laufzeit Ihres Shredders. Betriebsgeräusche: Eine ordnungsgemäße Anwendung reduziert den Geräuschpegel. Inhalt: In einer verschließbaren 120 ml Dosierflasche.
Zur optimalen Pflege Ihres HP OneShred oder HP Pro Shredders ist die fachgerechte Reinigung des Schneidwerks unumgänglich. Mit der Zeit sammeln sich dort Staub und Papierreste an, von denen Ihr Aktenvernichter in regelmäßigen Abständen befreit werden sollte. Für die professionelle Pflege Ihres Shredders eignet sich das HP Aktenvernichteröl in der handlichen 120 ml Dosierflasche, welches ideal auf die HP-Shredder abgestimmt ist. Das Öl können Sie selbstverständlich auch für Aktenvernichter anderer Hersteller nutzen. Damit durch den Reinigungsvorgang keine Schadstoffe über den Papiermüll in die Umwelt gelangen, handelt es sich hierbei um einen pflanzlichen Schmierstoff. Pflegen und reinigen Sie das Schneidwerk Ihres Aktenvernichters regelmäßig, wird es Ihnen der fleißige Helfer mit einer langen Laufzeit und reduzierten Betriebsgeräuschen danken.
Ausstattung: Menge: 120 ml In verschließbarer Dosierflasche Pflanzlicher Schmierstoff
Technische Daten: Passend für (Details): Passend für alle HP Aktenvernichter · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 ml | Abmessungen: | (L x B) 140 mm x 63 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 63 mm | Passend für (Details): | Passend für alle HP Aktenvernichter | Marke: | HP | Produkt-Art: | Aktenvernichteröl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,09* | € 5,05* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,38* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,65* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,50* | € 5,67* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Milliliter (ab € 0,04209* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|