Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 990-00111 Profi 500 LED Werkstatt-Stableuchte akkubetrieben 5 W 500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348562-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     990-00111
EAN/GTIN:
     4013674178612
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Ansmann 990-00111 Profi 500 LED Werkstatt-Stableuchte akkubetrieben 5 W 500 lm

Profi-Inspektionsleuchte 500 Lumen

Mit COB-LED und LED-Spotlight am Lampenkopf
Robustes Kunststoffgehäuse IP20, IK07
Standfuß inkl. Magnet und Haken
Zusammenklappbar

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die Profi-Inspektionsleuchte ist eine handliche und zuverlässige Leuchte und integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie.

Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 500 Lumen. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500 K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Universeller Einsatz
Die Leuchte hat einen magnetischen Standfuß, in dem ein Haken integriert ist. So kann die Leuchte universell befestigt werden. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten.Ebenso hat die Leuchte ein Gelenk in der Leuchtenmitte, somit kann das Arbeitslicht universell positioniert werden.

Starker Akku - aufladen und loslegen
Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7 V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 12 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 8 Stunden Leuchtdauer. Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per KFZ-Adapter im Fahrzeug geladen werden. Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der Profi-Inspektionsleuchte haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetischer Fuß,klappbar,Haken zum Hängen,Ladeanzeige,Punkt- oder Stablicht,Verschiedene Leuchtmoden · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 2600 mAh · Ladezeit: 4 h · Leistung: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 500 lm · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 320.8 mm · Produktabmessung, Länge: 45.8 mm · Schutzklasse: IP20 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Profi-Inspektionsleuchte · Micro-USB Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 45.8 x 33 x 320.8 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2600 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
320.8 mm
Produktabmessung, Länge:
45.8 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Ansmann
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetischer Fuß | klappbar | Haken zum Hängen | Ladeanzeige | Punkt- oder Stablicht | Verschiedene Leuchtmoden
Ladezeit:
4 h
Lichtstrom (Lumen):
500 lm
Leistung:
5 W
Anzahl LEDs (Details):
2
Schutzklasse:
IP20
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Werkstatt-Stableuchte
Weitere Suchbegriffe: Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, 04013674178612, 04013674156719, Ansmann, 990-00111, Profi 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,78*
€ 52,55*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 52,56*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 67,78*
€ 87,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.