Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00001-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349764-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04440-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448361424
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00001-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

Professionelle Maler- und Lackierarbeiten im Außenbereich
6 Monate UV-beständig
Ideal für scharfe Farbkanten
Auch für raue Oberflächen geeignet
Leichte Putzarbeiten

Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen gehört zu einem Produktsortiment, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen besonders präzise und exakt gearbeitet werden muss. Das Krepppapier ist ein echter Outdoor-Profi, mit dem mehrfache Anstrichvorgänge mit nur einer Abklebung durchgeführt werden können. Mit dem Premium-Produkt können Sie Ihr handwerkliches Geschick voll ausschöpfen und vermeiden ggf. aufwendiges und kostspieliges Nacharbeiten. Und wenn Sie mit den Malerarbeiten fertig sind, lässt sich das Krepppapier problem- und rückstandslos entfernen. Natürlich ist auch dieses Malerband kompatibel mit VOC-konformen Farben, Lacken und Lasuren.

Ausstattung:
Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten.

Technische Daten:
Dicke: 0.11 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Washi Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Für Außenanwendung geeignet
Farbe:
blau
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISION OUTDOOR
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Reißkraft:
35 N/10 mm
Dicke:
0.11 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 04042448361424, tesa, 04440-00001-00, PRECISION OUTDOOR, papierklebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 8,16*
1 Tag
72
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,24*
€ 8,20*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,51*
2 Tage
59
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 8,71*
Lager 102
31
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,20*
€ 13,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,04*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,09*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.