Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04848-00001-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 50 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225317-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448009623
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa 04848-00001-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 50 cm 1 St.

tesa® 4848 - PE-Folie für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Oberflächen

Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen
Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C
Verarbeitungstemperatur min. +5°C

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.

Technische Daten:
Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 50 cm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Reißkraft: 12 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04848-00001-01

Hinweis:
Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 m x 50 cm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
100 m
Produktabmessung, Breite:
50 cm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
04848-00001-01
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Reißkraft:
12 N/10 mm
Dicke:
0.048 mm
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, abdeckband 500mm, 4042448009623, tesa, 04848-00001-01, abklebepapier, abdeckfolie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,97*
€ 57,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,75*
€ 59,46*
5 Tage
20
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,41*
€ 63,68*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 64,06*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5305* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,35*
Zubehör
Cottam
2076469
ab € 9,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.