Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04438-00064-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349769-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00064-00
EAN/GTIN:
     4042448361332
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PREMIUM 04438-00064-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

tesa® 4438 - UV-Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten im Außenbereich

Für professionelle Maler- und Lackierarbeiten
Für Fassadensanierungen
Anwendungen im Außenbereich (bis zu 12 Wochen)
Auch für empfindliche und raue Untergründe geeignet
Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken

Wenn Sie als Maler im Außenbereich oder als Lackierer anspruchsvolle Aufgaben meistern müssen, können Sie sich ganz auf tesa® verlassen. Das UV-Oberflächenschutzband tesa® 4438 besteht aus einem leicht gekreppten und imprägnierten Papierträger, der mit einer speziellen Klebmasse aus Acrylat ausgestattet ist. Dadurch ist es nicht nur bis zu 12 Wochen UV-beständig, sondern auch feuchtigkeitsresistent und besonders widerstandsfähig. Darüber hinaus müssen Sie das hochwertige Klebeband nur einmal anbringen und können es dann für mehrere Arbeitsgänge verwenden. Das spart Zeit und Geld.

Ausstattung:
Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, rationelles Arbeiten. Das Produkt ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz. Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet.

Technische Daten:
Dicke: 0.17 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Für Außenanwendung geeignet,Feuchtigkeitsbeständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 167 µm · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papierträger, glatt · Typ (Hersteller-Typ): PREMIUM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Für Außenanwendung geeignet | Feuchtigkeitsbeständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Trägermaterial (Details):
Papierträger|ツ| glatt
Materialstärke:
167 µm
Reißkraft:
33 N/10 mm
Dicke:
0.17 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 29,86*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 29,87*
€ 3,50*
ab € 36,69*
€ 47,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,01*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,22*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 9,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.