Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa STANDARD 04325-00001-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349773-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04325-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448242167
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa STANDARD 04325-00001-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben

Anwendungen im Innenbereich
Für unproblematische Anwendungen
Abdeckung während des Streichens
Befestigung von Maskierungsmaterialien
Versiegeln, Verpacken, Bündeln

Das Abdeckband tesa® 4325 ist ein flaches, leicht gekrepptes Klebeband, das sich besonders gut für einfache Abdeckaufgaben im Innenbereich eignet, die bis zu drei Tage dauern. Mit seiner praxisgerechten Klebeleistung, basierend auf einem Klebstoff aus Naturkautschuk, ist es der ideale Helfer bei kleineren Aufgaben und bei geringen Temperaturunterschieden. Es lässt sich bequem von Hand abreißen, ermöglicht gerade Farbkanten und kann auch zum Bündeln, Markieren und Befestigen von leichten Gegenständen verwendet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.12 mm · Herstellerfarbe: Beige · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 120 µm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Papier, leicht gekreppt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
STANDARD
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier|ツ| leicht gekreppt
Materialstärke:
120 µm
Reißkraft:
33 N/10 mm
Dicke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,61*
3
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,31*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 40,06*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.