| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349781-BP Herst.-Nr.: 04323-00044-00 EAN/GTIN: 4042448280961 |
| |
|
| | |
| tesa STANDARD 04323-00044-00 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.
tesakrepp® 4323 Abdeckband für leichte Malerarbeiten
Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich Zum Fixieren von Abdeckmaterialien Außerdem geeignet zum Bündeln, Verpacken, Markieren etc. Verwendung bis zu 3 Tage
tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet, lässt sich bis zu 3 Tage komfortabel verarbeiten und von Hand einreißen. Nach der Anwendung können Sie das Standard-Malerband problemlos entfernen.
Technische Daten: Dicke: 0.125 mm · Herstellerfarbe: Beige · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papier, leicht gekreppt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Für Innenanwendung geeignet | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesakrepp® | Typ (Hersteller-Typ): | STANDARD | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | Papier|ツ| leicht gekreppt | Reißkraft: | 33 N/10 mm | Dicke: | 0.125 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04323-00044-00, STANDARD, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,48* | € 3,32* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,02* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,12* | € 4,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|