| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2349798-BP Herst.-Nr.: 04333-00020-02 EAN/GTIN: 4042448282064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00020-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.
tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich
Für nahezu alle Malerarbeiten - auch anspruchsvollere - im Innenbereich Eignet sich für kritische und empfindliche Untergründe, z.B. Tapeten, Wandbeläge, unlackierte Hölzer etc. Leichte und effiziente Verarbeitung Ermöglicht das Erstellen extrascharfer, präziser Lack- und Farbkanten
Das tesa Präzisionskrepp® Sensitiv besteht aus einem speziellen Papierträger, der mit einer sanft wirkenden Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank dieser Kombination klebt das Malerabdeckband besonders sanft und ist ideal für Malerarbeiten auf empfindlichen und kritischen Oberflächen. Es garantiert präzise und extra scharfe Farbkanten und lässt sich aufgrund einer leichten Transparenz besonders exakt positionieren. Das Malerabdeckband eignet sich insbesondere für das Abkleben beim Einsatz von wasserbasierten Farben, Lacken und Lasuren sowie dekorativen Wandbeschichtungen im Innenbereich. Mit dem extrem flachen Malerabdeckband bereiten Sie Ihre Maler- und Lackierarbeiten akribisch vor und schaffen eine saubere Grundlage für hervorragende Resultate. tesa Präzisionskrepp® Sensitiv ist natürlich kompatibel mit VOC-konformen Anstrichmitteln.
Ausstattung: tesa Präzisionskrepp® Sensitive 4333 PV1 eignet sich für nahezu alle Malerarbeiten im Innenbereich, insbesondere für kritische und empfindliche Untergründe, wie z.B. Tapeten, Wandbeläge, unlackierte Hölzer, nicht vollständige durchgetrocknete Beschichtungen und Altbeschichtungen. Das Produkt läßt sich besonders leicht und effizient verarbeiten und kann dank extrascharfer, präziser Lack- und Farbkanten ideal auch bei besonders anspruchsvollen Malerarbeiten eingesetzt werden.
Technische Daten: Dicke: 0.08 mm · Herstellerfarbe: Hellrosa · Klebeband-Besonderheiten: Für kritische und empfindliche Untergründe geeignet · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 32 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Präzisionskrepp® · Trägermaterial (Details): Washi Papier
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 38 mm | Herstellerfarbe: | Hellrosa | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Für kritische und empfindliche Untergründe geeignet | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | Präzisionskrepp® | Typ (Hersteller-Typ): | PRECISION SENSITIVE | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Reißkraft: | 32 N/10 mm | Dicke: | 0.08 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04333-00020-02, PRECISION SENSITIVE, papierklebeband, papierabdeckband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,17* | € 9,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 7,31* | € 9,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,01* | € 9,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 6,98* | € 10,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,10* | € 12,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,182* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|