Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04363-00001-02 Putzband tesa® Professional Blau (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349834-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04363-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448360397
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa 04363-00001-02 Putzband tesa® Professional Blau (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

tesa® Putzband UV Gewebe 4363

Gewebeband zum Schutz von empfindlichen Oberflächen z.B. im Baugewerbe oder beim Hausbau, Abdecken von Fensterrahmen und Fassaden
Bis zu 3 Wochen UV-beständig, in dieser Zeit rückstandslos entfernbar
Wasserfest
Von Hand einreißbar
Für raue Untergründe geeignet
Anwendungen auf Beton, Mauerwerk, Holz, PVC, Eloxal-Profile, Glas
Auch als Markierungsband verwendbar

tesa® 4363 ist ein widerstandsfähiges Gewebeband, das Sie im Außenbereich bei nahezu jedem Wetter einsetzen können (ab 5 °C). Wenn Sie Ihre Handwerksarbeiten sauber durchführen und dabei empfindliche Oberflächen zuverlässig abdecken möchten, ist tesa® 4363 die Lösung. Häufig wird das Gewebeband verwendet, um Fensterrahmen oder Türzargen wirkungsvoll vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Dank der überlegenen tesa® Klebequalität haftet das flexible Gewebeband auch auf rauen Untergründen und lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen.

Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Wasserbeständig,Von Hand abreißbar,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 310 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Wasserbeständig | Von Hand abreißbar | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
04363-00001-02
Material (Details):
Naturkautschuk
Materialstärke:
310 µm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Putzband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, tesa putzband, steinband, steinband 1 stück, 04042448360397, tesa, 04363-00001-02, putzband, putzklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,76*
5 Tage
8
6
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 11,35*
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,69*
6 Tage
8
6
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 13,13*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.