Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352348-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
vorwahlzähler
vorwahlzähler emko
Emko EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler Emko Vorwahlzähler

Emko Vorwahlzähler

6-stellige Istwert-Anzeige
6-stellige Sollwert-Anzeige
2 Vorwahlwerte
ChA-ChB Zähleingang
Rücksetz- und Pauseeingang
NPN oder PNP wählbar
Einstellbar auf Vorwahlzähler/Summenzähler, Chargenzähler, Timer, Chronometer, Frequenzmesser/Tachometer
Programmierbare Zeitbasis für Timer und Chronometer (Sekunde, Minute, Stunde)
Automatisches oder manuelles Rücksetzen
INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,UP/DOWN, x1 / x2 / x4 Zählauswahl mit Phasenverschiebung
Multiplikationsfaktor und wählbare Dezimalpunktposition
Verschiedene Alarmfunktionen bei Frequenzmessung und Zyklus Messfunktionen
Gesamtmengen- und Teilmengenerfassung bei Vorwahlzähler/Summenzähler
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für Ausgangs-Erweiterungsmodule der EMO-400 Serie

EZM-4450 ist ein Zeitgeber und Zähler für Verpackungsmaschinen, Produktion und Qualitätskontrolle sowie für Schneid- und Verarbeitungsmaschinen. Der Zähler kann auf Vorwahlzähler/Summenzähler, Chargenzähler, Timer, Chronometer oder Frequenzmesser/Tachometer eingestellt werden. Der Zähler kann leicht an mechanische- und Automatisierungssysteme adaptiert werden. In der Basisvariante verfügt der Zähler über eine Kommunikationsschnittstelle. Über zwei Steckplätze ist der Zähler mit Ausgangs-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMO-400 Ausgangssmodule in den Ausführungen Relaisausgang, SSR Ausgang und Transistorausgang.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999999 · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Display-Technologie: LED · Einbau-Breite: 48 mm · Einbauhöhe: 48 mm · Einbautiefe: 105 mm · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messfunktion: Frequenz,Geschwindigkeit,Impuls · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Rahmenbreite: 48 mm · Rahmenhöhe: 4.8 cm · Schnittstellen: 1 x RS 232 Modbus RTU · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LED
Rahmenhöhe:
4.8 cm
Rahmen-Größe:
48 mm x 4.8 cm
Marke:
Emko
Einbau-Breite:
48 mm
Schnittstellen:
1 x RS 232 Modbus RTU
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Messfunktion:
Frequenz | Geschwindigkeit | Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0
Einbautiefe:
105 mm
Anzeige (Counts):
999999
Rahmenbreite:
48 mm
Einbauhöhe:
48 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Emko, EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 123,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 123,43*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 218,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.