Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y352162
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
vorwahlzähler
vorwahlzähler emko
EZM-4450 ist ein Zeitgeber und Zähler für Verpackungsmaschinen, Produktion und Qualitätskontrolle sowie für Schneid- und Verarbeitungsmaschinen. Der Zähler kann auf Vorwahlzähler/Summenzähler, Chargenzähler, Timer, Chronometer oder Frequenzmesser/Tachometer eingestellt werden. Der Zähler kann leicht an mechanische- und Automatisierungssysteme adaptiert werden. In der Basisvariante verfügt der Zähler über eine Kommunikationsschnittstelle. Über zwei Steckplätze ist der Zähler mit Ausgangs-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMO-400 Ausgangssmodule in den Ausführungen Relaisausgang, SSR Ausgang und Transistorausgang.
Features:
6-stellige Istwert-Anzeige
6-stellige Sollwert-Anzeige
2 Vorwahlwerte
ChA-ChB Zähleingang
Rücksetz- und Pauseeingang
NPN oder PNP wählbar
Einstellbar auf Vorwahlzähler/Summenzähler, Chargenzähler, Timer, Chronometer, Frequenzmesser/Tachometer
Programmierbare Zeitbasis für Timer und Chronometer (Sekunde, Minute, Stunde)
Automatisches oder manuelles Rücksetzen
INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,UP/DOWN, x1 / x2 / x4 Zählauswahl mit Phasenverschiebung
Multiplikationsfaktor und wählbare Dezimalpunktposition
Verschiedene Alarmfunktionen bei Frequenzmessung und Zyklus Messfunktionen
Gesamtmengen- und Teilmengenerfassung bei Vorwahlzähler/Summenzähler
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für Ausgangs-Erweiterungsmodule der EMO-400 Serie
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
117 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Gewicht:
210 g
Schnittstellen:
1 x RS 232 Modbus RTU
Rahmenbreite:
48 mm
Messfunktion:
Frequenz + Geschwindigkeit + Impuls
Einbau-Breite:
48 mm
Einbautiefe:
105 mm
Einbauhöhe:
48 mm
Typ:
EZM-4450.2.00.1.0/00.00/0.0.0.0
Rahmenhöhe:
4.8 cm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
999999
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Emko, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 123,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,49*
€ 123,53*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 231,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.