Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EMO-420 EMO-420 Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352588-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EMO-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Emko
EMO-420
Emko EMO-420 Ausgangsmodul

Ausgangsmodul zur Erweiterung der Geräte ESM-4450, ESM-4400 oder EZM-4450.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: EMO-420 · Montageart (Details): Stecksystem · Produkt-Art: Ausgangsmodul · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Typ (Hersteller-Typ): EMO-420 · Weitere technische Daten: Transistor-Ausgang 24 V/DC/100 mA

Systemvoraussetzungen:
Passend für EMKO ESM-4450, ESM-4400, EZM-4450.

Hinweis:
Zur Verwendung benötigen Sie das Gerät ESM-4450, ESM-4400 oder EZM-4450 mit mindestens einem freien Steckplatz.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 15 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Emko
Herst.-Teilenr.:
EMO-420
Typ (Hersteller-Typ):
EMO-420
Montageart (Details):
Stecksystem
Produkt-Art:
Ausgangsmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,42*
€ 15,78*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 15,79*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 32,76*
€ 34,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.