Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EMO-420 Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080665
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EMO-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Emko
EMO-420
Emko EMO-420 Ausgangsmodul

Ausgangsmodul zur Erweiterung der Geräte ESM-4450, ESM-4400 oder EZM-4450.

Kategorie: Ausgangsmodul
Typ: EMO-420
Höhe: 30 mm
Breite: 15 mm
Herst.-Teilenr.: EMO-420
Montageart (Details): Stecksystem
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Ausgangsmodul
Hersteller-Nr.: EMO-420
----------
Transistor-Ausgang 24 V/DC/100 mA

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 18,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 18,60*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 32,88*
€ 39,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.