Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EMO-420 EMO-420 Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y353662
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EMO-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Emko
Ausgangsmodul zur Erweiterung der Geräte ESM-4450, ESM-4400 oder EZM-4450.
Hinweise:
Zur Verwendung benötigen Sie das Gerät ESM-4450, ESM-4400 oder EZM-4450 mit mindestens einem freien Steckplatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
40 mm
Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
EMO-420
Typ:
EMO-420
Montageart (Details):
Stecksystem
Produkt-Art:
Ausgangsmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 18,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 18,60*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 32,88*
€ 39,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.