Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Brushed Elektromotor Motraxx FK265-12150S-57H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-235306-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     FK265-12150S-57H
EAN/GTIN:
     4016138490909
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Mini Brushed Elektromotor Motraxx FK265-12150S-57H

Gleichstrommotor - X-Train 265

Doppelwelle
5-poliger Anker
laufruhig
RoHS-konform

Elektromotoren für Lokomotiven in den Baugrößen N und H0. Betriebsspannung 4 - 14 V/DC

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 2.56 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 9 - 15 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 1.96 Nmm · Effizienz: 47 % · Last-Drehzahl: 5000 U/min · Leerlaufdrehzahl: 10000 U/min · Leerlaufstrom: 0.15 A · Motor-Wellen-Länge: 9.4 mm · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 mm · Produktabmessung, Länge: 26.9 mm · Strom (max. Wirkung): 0.61 A · Wellen-Durchmesser: 2 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26.9 x 24 x 18.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 mm
Produktabmessung, Länge:
26.9 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
9 - 15 V/DC
Abgabeleistung Elektromotor:
2.56 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Drehmoment (max.) (Details):
1.96 Nmm
Effizienz:
47 %
Leerlaufstrom:
0.15 A
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Strom (max. Wirkung):
0.61 A
Motor-Wellen-Länge:
9.4 mm
Last-Drehzahl:
5000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
10000 U/min
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, 04016138490909, Motraxx, FK265-12150S-57H, modellbahnmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 11,71*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,72*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 25,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.