Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx Mini Brushed Elektromotor FK265-12150S-57H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A23278
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     FK265-12150S-57H
EAN/GTIN:
     4016138490909
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Elektromotoren für Lokomotiven in den Baugrößen N und H0. Betriebsspannung 4 - 14 V/DC
Features:
Doppelwelle
5-poliger Anker
laufruhig
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
18.2 mm
Länge:
26.9 mm
Breite:
24 mm
Max. Drehmoment:
1.96 Nmm
Leerlaufstrom:
0.15 A
Effizienz:
47 %
Betriebsspannung:
9 - 15 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
10000 U/min
Strom bei max. Wirkung:
0.61 A
Wellen-Länge:
9.4 mm
Leerlaufdrehzahl:
10000 U/min
Abgabeleistung:
2.56 W
Last-Drehzahl:
5000 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
U/min
Nennspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, 04016138490909, Motraxx, modellbahnmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 11,71*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,72*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 25,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.