Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong AA20R-120A Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.67 A 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355736-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     AA20R-120A
EAN/GTIN:
     4024559313431
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Phihong AA20R-120A Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.67 A 20 W

Steckernetzteil, Festspannung

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.67 A
20 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.67 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 20 W · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.67 A
Marke:
Phihong
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
AA20R-120A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.67 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Leistung:
20 W
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04024559313431, Phihong, AA20R-120A, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 23,86*
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 25,36*
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,73*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 49,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.