Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 264V ac, 12V dc / 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047277
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     AA20R-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil phihong 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 264V ac
Ausgangsstrom = 1.67A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm (Pin +)
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Energieeffizienzklasse = VI

Der austauschbare Phihong Wandmontageadapter funktioniert mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V ac. Er kann in tragbaren Geräten, in der drahtlosen Kommunikation und in Anwendungen mit Personal Digital Assistant verwendet werden.Stromquelle mit Begrenzung Klasse II doppelt isoliert Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C. 20 bis +90 % Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
264V ac
Ausgangsstrom:
1.67A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm (Pin +)
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2047277, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, AA20R120A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 23,71*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,75*
€ 25,90*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 48,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.