Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong AA20R-120A Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079908
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     AA20R-120A
EAN/GTIN:
     4024559313431
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil phihong 12v
Phihong AA20R-120A Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.67A

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.67 A
Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Ausgangsstrom (max.): 1.67 A
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Kabellänge: 1.50 m
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Typ: AA20R-120A
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: AA20R-120A
EAN: 4024559313431
Ausrichtung des integrierten Mikrofons: Bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon: Ja
Kopfhörer Impedanz: 32 Ohm
Kopfhörer Magnettyp: Neodym
Kopfhörer Treibereinheit: 4 cm
Batterietechnologie: Lithium-Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 25 h
Abnehmbares Kabel: Ja

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 4024559313431, Phihong, AA20R-120A, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 23,73*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,74*
€ 8,95*
ab € 17,73*
€ 25,93*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 36,85*
€ 48,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.