| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2355953-BP Herst.-Nr.: 11110-30 EAN/GTIN: 4078500052337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA 11110-30 Pumpsprüher 0.75 l
Pumpsprüher 0,75 L
360°-Funktion: Kein Ansaugen von Luft, egal in welcher Position Perfekt für die Unterblatt-Anwendung Mit hochwertiger, robuster und stufenlos verstellbarer Voll-Messingdüse
Der GARDENA Pumpsprüher 0,75 l ist ideal zum sanften Besprühen von Blumen im Haus, auf der Terrasse oder im Garten. Er besteht aus transluzentem Kunststoff. Das Fassungsvermögen beträgt 0,75 l. Die große Einfüllöffnung erleichtert das Einfüllen unter dem Wasserhahn. An der Füllstandsanzeige ist die Füllmenge genau ablesbar, ohne die Flasche zu öffnen. Durch einen speziellen Silikonschlauch mit Gewicht wird keine Luft angesaugt und der Pumpsprüher funktioniert auch in schräger Haltung. Mit hochwertiger Sprühdüse aus Messing.
Ausstattung: Besonders langlebig Lichtdurchlässiges Material des Pumpsprühers für einfaches Ablesen des Füllstands Komfortable Handhabung durch gelungene Ergonomie Einfaches Befüllen durch große Öffnung.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 0.75 l · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | GARDENA | Material: | Kunststoff | Fassungsvermögen: | 0.75 l | Produkt-Art: | Pumpsprüher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher gardena, drucksprüher, drucksprüher 0,75 l, GARDENA, 11110-30 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,32* | € 9,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,82* | € 11,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,07* | € 11,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,51* | € 22,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|