Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-SP 18 Li - Solo 4181500 Klarwasser-Tauchpumpe 5000 l/h 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356580-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4181500
EAN/GTIN:
     4006825651379
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen
Hochdruck Tauchpumpe
Einhell Power X-Change GE-SP 18 Li - Solo 4181500 Klarwasser-Tauchpumpe 5000 l/h 8 m

Einhell Power X-Change Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 Li

Hochwertiges Pumpengehäuse
Lange Kabelverbindung
Gut erreichbarer Schlauchanschluss

Die Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 Li ist ein leistungsstarkes Mitglied der hochwertigen Lithium-Ionen-betriebenen Power X-Change-Familie. Diese Pumpe ist ideal geeignet für Garten, Freizeit, Camping, überall dort wo Wasser gefördert werden soll ohne Anbindung an die Stromversorgung. Die lange Kabelverbindung zu der Batteriebox ermöglicht eine größere Eintauchtiefe: Wasser aus- oder umpumpen unabhängig vom Stromnetz - flexibel einsetzbar und kraftvoll im Betrieb. Der leistungsstarke Motor fördert Klarwasser bis zu 5.000 ltr. pro Stunde. Die separate und spritzwassergeschützte Batteriebox mit Einhängevorrichtung und Wandbefestigung, ist mit einer anwenderfreundlichen Möglichkeit zur Kabelaufbewahrung am Gehäuse ausgestattet. Das hochwertige Pumpengehäuse mit dem gut erreichbaren Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite und die innovative Batteriebox sind aus schlagzähem Kunststoff gefertigt. Für den Betrieb ist ein 18 Volt-Akku der Power X-Change-Reihe notwendig, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung
Lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
Große Fördermenge durch leistungsstarken Motor
Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite

Technische Daten:
Eintauch-Tiefe: 4 m · Förderhöhe (max.): 8 m · Fördermenge (max.): 5000 l/h · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 Li
1x Akku-Box

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 258 x 265 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Förderdruck (max.):
0.8 bar
Marke:
Einhell
Förderhöhe (max.):
8 m
Fördermenge (max.):
5000 l/h
Eintauch-Tiefe:
4 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Klarwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Tauchdruckpumpe, Unterwasserdruckpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, einhell klarwasserpumpe, klarwasserpumpen, tauchpumpe klarwasser, 04006825651379, 04006825658101, Einhell, 4181500, Power X-Change GE-SP 18 Li - Solo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 54,66*
€ 70,18*
€ 4,00*
ab € 64,95*
€ 85,32*
13 Tage
16
€ 6,29*
ab € 72,71*
€ 91,56*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 74,73*
€ 94,31*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 101,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.