Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah) Akku Rasenmäher 4000 mAh 18 V Schnittbreite (max.) 47 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356875-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413200
EAN/GTIN:
     4006825639506
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Einhell GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah) Akku Rasenmäher 4000 mAh 18 V Schnittbreite (max.) 47 cm

Einhell Professional Akku-Rasenmäher GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah)

Bürstenloser Elektromotor
6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
Mulchfunktion durch Mulchadapter
Highwheeler inkl. kugelgelagerten Rädern

Der Einhell Professional Akku-Rasenmäher GP-CM 36/47 S HW Li macht die Rasenpflege zur schönsten Aufgabe im heimischen Garten. Lästige Kabel, ärgerliche Stolperfallen und mühsames Starten per Seilzug kennt er nicht: Einfach Einhell Power-X-Change-Akkus einlegen und kabellose Freiheit erleben! Insgesamt vier 18-V-Pakete lassen den Elektromotor kräftig, ausdauernd und leise ans Werk gehen. Dank Akku-Antrieb braucht der Rasenmäher weder Öl noch Benzin und produziert keinerlei Abgase. Wartungsarbeiten sind dank bürstenlosem Aufbau ebenso wenig nötig. Und weil der Rasenmäher mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet ist, startet er auch nur dann, wenn Sie es wollen. Flächen bis 700 m2 sind für den GP-CM 36/47 S HW Li kein Problem. Mit 47 cm Schnittbreite ist das Mähen schnell erledigt. Der große 75-l-Fangkorb aus Nylon wird dank optimalem Gutfluss bis zum letzten Zentimeter gefüllt. Sie sollen schließlich mehr Zeit mit Mähen als mit Entleeren verbringen – auch wenn der zusätzliche Griff Letzteres angenehm erleichtert. Wer auf den Fangkorb verzichtet und beispielsweise im hohen Gras den Heckauswurf oder den Seitenauswurf nutzt, muss gar nicht stehen bleiben. Sie können das Gras auch direkt mulchen und Ihrem Rasen als Dünger angedeihen lassen. Das Messer rotiert im Einhell Vortex Technology Mähdeck, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit entwickelt wurde. Dank seiner speziellen Form lässt es das Gras nach dem Schnitt auf direktem Weg in den Fangkorb fließen. So hat das Messer immer freie Bahn und der Graskanal bleibt zuverlässig frei. Im Zusammenspiel mit der sechsstufigen, zentralen Höhenverstellung entsteht stets das perfekte Schnittbild. Die gewünschte Schnitthöhe stellen Sie mit wenigen Handgriffen nach Ihren Wünschen ein. Mit kugelgelagerten Rädern und stufenlosem Hinterradantrieb müssen Sie unwegsames Gelände und Steigungen nicht scheuen. Als Highwheeler ist der GP-CM 36/47 S HW Li mit seinen großen Reifen an der Hinterachse geländegängig und leicht zu manövrieren, während er die empfindliche Grasnarbe kaum belastet. Die VarioSpeed-Technologie lässt Sie die Fahrgeschwindigkeit optimal an Ihre Gehgeschwindigkeit und die Grashöhe anpassen. Eine Akku-Füllstandsanzeige mit drei LEDs informiert Sie zuverlässig darüber, wie viel Power noch im Rasenmäher steckt. Die Akkus der Power-X-Change-Familie können übrigens in allen akku-betriebenen Geräten von Einhell eingesetzt werden. Mehr dazu lesen Sie unten. Die zwei im Lieferumfang enthaltenen Twincharger laden je zwei Akkus gleichzeitig, damit der Rasenmäher nicht lange stillsteht. Der höhenverstellbare Führungsholm mit Softgrip-Oberfläche passt sich an Ihre Körpergröße an und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Nach dem Mähen sorgt er für noch mehr Freude: Dreifach klappbar bietet er eine Arbeits-, eine Reinigungs- und eine kompakte Lagerposition. Damit gehen auch Reinigung, Wartung, Transport und Lagerung einfach von der Hand.

Ausstattung:
TWIN-PACK Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus
Bürstenloser Motor
Mehr Power und längere Laufzeit
Einhell Vortex Technology Deck
6stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
Einhell Holmkonzept inkl. Reinigungs- und Lagerposition
3fach höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip

Technische Daten:
Akkuspannung (Detail): 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 36 V · Gewicht: 30 kg · Leistung (Details): 4000 mAh · Motor-Drehzahl: 3300 U/min · Repairability Index: 8.2/10 · Schnittbreite (max.): 47 cm · Schnitthöhe (Details): 65 mm · Schnitthöhenverstellung: 6 x · Volumen Auffangbehälter: 75 l

Lieferumfang:
1x Akku-Rasenmäher GP-CM 36/47 S HW Li
4x 4.0 Ah Akku
2x Twincharger
1x Mulchadapter
1x Reinigungsschaber
1x Grasfangsack

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitthöhenverstellung:
6 x
Marke:
Einhell
Schnittbreite (max.):
47 cm
Leistung (Details):
4000 mAh
Volumen Auffangbehälter:
75 l
Akkuspannung (Detail):
18 V
Schnitthöhe (Details):
65 mm
Motor-Drehzahl:
3300 U/min
Betriebsspannung (Details):
36 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
30 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Einhell, 3413200, GP-CM 36/47 S HW Li (4x4, 0Ah), GE-CM 36/47 S HW Li (4x4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 514,31*
€ 607,08*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 527,58*
€ 623,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 544,52*
€ 637,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 557,09*
€ 654,02*
Frei Haus
ab € 557,19*
€ 655,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,02*
€ 778,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,04*
€ 762,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,09*
€ 662,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
Sonstiges
Einhell
3405455
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.