Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47
Artikel-Nr.:
     400-2199909
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413200
EAN/GTIN:
     4006825639506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47


mit dem Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47 S HW Li macht die Pflege des heimischen Grüns richtig Freude. Ob Grünflächen in Form bringen oder Randstreifen zurechtstutzen, ohne lästige Kabel, Stolperfallen odermühsames Starten geht die Arbeit auch schon los. Denn mit dem Power X-Change-Batteriesystem sorgen zwei kraftvolle Systemakkus à 18 V und 4, 0 Ah für den nötigen Antrieb des bürstenlosen Elektromotors. Durch die vier im Lieferumfang enthaltenen Batterien und der double Twinpack technology ist ein längeres mähen ohne lästiges Nachladen möglich. Der Rasenmäher ist für Rasenflächen bis zu 700m² geeignet. Der stufenlos einstellbare Hinterradantrieb erleichtert das Mähen in unwegsamen Gelände. Dank der Akku-Füllstandsanzeige mit drei LEDs wird die zur Verfügung stehende Energie angezeigt. Die Akkus der Power X-Change-Reihe können in allen Geräten der Einhell-Systemreihe verwendet werden. Fürs flotte Aufladen sorgen die zwei mitgelieferten Twincharger. Ein perfektes Schnittergebnis gelingt dank Einhell Vortex Technology Deck und der sechsstufigen, zentralen Schnitthöhenverstellung. Praktisch ist das Einhell Holmkonzept inklusive Reinigungs- und platzsparender Lagerposition. Der dreifach höhenverstellbare und klappbare Führungsholm mit Softgrip sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten. Als Highwheeler mit kugelgelagerten Rädern bewältigt der Akku-Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 47 cm auch anspruchsvollere Geländebedingungen. Seitenauswurfsfunktion und Deflektorheckauswurf leiten dabei das Schnittgut optimal zur Seite, ohne den Arbeitsprozess zu beeinträchtigen. Der große Grasfangkorb mit 75l hat eine Füllstandsanzeige und zwei Entleergriffe. Dank des praktischen Mulchadapters bietet der Akku-Rasenmäher auch eine Mulchfunktion. Zur optimalen Reinigung in der Reinigungsposition wird ein Schaber mitgeliefert.

- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inklusive 2 Twincharger
- mit bürstenlosem Elektromotor
- Einhell Vortex Technology Deck
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Einhell Holmkonzept inkl. Reinigungs- und Lagerposition
- 3-fach höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
- Großer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige und 2 Entleergriffen
-Mulchfunktion Durchmulchadapter
- Seitenauswurfsfunktion und Deflektorheckauswurf
- Highwheeler inkl. kugelgelagerten Rädern
- Inkl. Schaber zur Reinigung in der Reinigungsposition
- Längeres mähen ohne Nachladen durch zusätzliche Akku Steckplätze
- Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulation
- Empfohlen für Rasenflächen bis 700m²
- Akkukapazität: 4400 Ah, - Akkuspannung: 2 x 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Auswurfart: Fangkorb, - Breite: 61, - Empfohlene Rasenfläche: 700 m², - Fangbehältervolumen: 75 L, - Füllstandsanzeige: Ja, - Gewicht: 31,3 kg, - Griffverstellung: Ja, - Höhe: 47, - Hubraum: -, - Integrierter Tragegriff: Ja, - Kraftstoff: -, - Länge: 90,5, - Leistung: -, - Motorleistung: -, - Mulchfunktion: Ja, - Radantrieb: Ja, - Rasenkamm: Nein, - Schnittbreite: 47 cm, - Schnitthöhe: 30-65 mm, - Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen | 30-65 mm | Zentral, - Seitlicher Auswurf: Nein, - Starterart: Akku





Weitere Informationen:
Gewicht:
31,3 kg
Länge:
90,5
Breite:
61
Höhe:
47
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Mähwerkzeug, Gartenpflege, Mäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
35
Frei Haus
ab € 514,31*
€ 607,08*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 527,58*
€ 623,27*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 544,52*
€ 637,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 557,09*
€ 654,02*
Frei Haus
ab € 557,19*
€ 655,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,08*
€ 722,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,33*
€ 710,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,13*
€ 665,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,31*
€ 612,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
Sonstiges
Einhell
3405455
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.