Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RD901F-40-15R1-B1K-00D RD901F-40-15R1-B1K-00D Dreh-Potentiometer Mono 0.05 W 1 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358959-BP
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RD901F-40-15R1-B1K-00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RD901F-40-15R1-B1K-00D RD901F-40-15R1-B1K-00D Dreh-Potentiometer Mono 0.05 W 1 kΩ 1 St.

Poti lin mono 9mm 1K mit Tragekäfig

1 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 9 mm · Achs-Länge: 15 mm · Achsen-Ausführung: Metall · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausführung (allgemein): mit Tragkäfig · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W · Drehmoment (max.): 2.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 5 mm · Gewinde-Maß: M7 x 0,75 · Grenzspannung: 300 V · Schaltspannung (max.): 50 V/AC · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): 10 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Lieferumfang:
RD901F-40-15R1-B1K-00D.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpha
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M7 x 0|ツ|75
Typ (Hersteller-Typ):
RD901F-40-15R1-B1K-00D
Ausführung (allgemein):
mit Tragkäfig
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
9 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.05 W
Grenzspannung:
300 V
Schaltspannung (max.):
50 V/AC
Gewinde-Länge:
5 mm
Drehmoment (max.):
2.5 Ncm
Achs-Länge:
15 mm
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
10 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, RD901F-40-15R1-B1K-00D, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,47*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,48*
7 Tage
75
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.