Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RD901F-40-15R1-B1K-00D Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 1k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080841
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RD901F-40-15R1-B1K-00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RD901F-40-15R1-B1K-00D Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 1k? 1St.

1 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.05 W
Grenzspannung: 300 V
Schaltspannung (max.): 50 V/AC
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehmoment (max.): 2.5 Ncm
Ausführung: mit Tragkäfig
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall
Achs-Ø: 9 mm
Gewinde-Maß: M7 x 0,75
Gewinde-Länge: 5 mm
Min. Temperatur: 10 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: RD901F-40-15R1-B1K-00D
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: 10 - 70 °C
Hersteller-Nr.: RD901F-40-15R1-B1K-00D
----------
Treiber: 50 mm Durchmesser
Sensitivität: 105 dB +/- 3 dB SPL 1 V RMS 1 kHz
Kabel: Mit linker Ohrmuschel verbunden; Typ: Spiralkabel; Länge: bis zu 3 m (voll ausgedehnt)
Geräusch-Reduzierung: Typ: passive Isolierung; Maximum: -32 dB
Ohrmuschel-Rotation: Jede Hörmuschel rotiert um 2 Achsen; - Vertikal: drehbar um 90°; Horizontal: schwenkbar um +/- 180°
Kopfband: Teleskopisch: links und rechts jeweils um 3 cm verlängerbar
Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker am Ende des Kabels
Zubehör: 6,35-mm-Stereo-Klinkenadapter mitgeliefert

Lieferumfang: RD901F-40-15R1-B1K-00D.

Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, RD901F-40-15R1-B1K-00D, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,47*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,48*
Lager 1039
75
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.