Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Fiat 500L 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360718-BP
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-22099
EAN/GTIN:
     4893993220991
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Fiat 500L

Zum Spielen und Sammeln geeignet
Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen
In praktischer Window-Box
Bewegliche Motorhaube und Türen

Mit dem Fiat 500 erschuf der italienische Automobilhersteller 1957 einen Klassiker unter den Kleinwagen. Bburago hat das Fahrzeug originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Das Modell überzeugt mit seinem Interieur sowie beweglicher Motorhaube und Türen. Das Auto ist ein Muss für jeden Italien-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Technische Daten:
Gewicht: 172 g · Herst.-Teilenr.: 18-22099 · Maßstab: 1:24 · Produkt-Art: Modellauto · Produktabmessung, Länge: 14 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
14 cm
Marke:
Bburago
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
18-22099
Gewicht:
172 g
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: 04893993220991, Bburago, 18-22099, Fiat 500L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 19,79*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 19,80*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 29,05*
€ 37,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.