Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Fiat 500L 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bburago
Bburago
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095306
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-22099
EAN/GTIN:
     4893993220991
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Bburago Fiat 500L 1:24 Modellauto

Zum Spielen und Sammeln geeignet
Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen
In praktischer Window-Box
Bewegliche Motorhaube und Türen

Mit dem Fiat 500 erschuf der italienische Automobilhersteller 1957 einen Klassiker unter den Kleinwagen. Bburago hat das Fahrzeug originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Das Modell überzeugt mit seinem Interieur sowie beweglicher Motorhaube und Türen. Das Auto ist ein Muss für jeden Italien-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Gewicht: 172 g
Produkt-Art: Modellauto
Länge (Tiefe): 14 cm
Maßstab: 1:24
Herst.-Teilenr.: 18-22099
Kategorie: Modellauto
Hersteller-Nr.: 18-22099
EAN: 4893993220991
Durchmesser Befestigungsloch: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-22099, Fiat 500L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 21,68*
1
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 22,34*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 24,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.