| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y874962 Herst.-Nr.: 18-22099 EAN/GTIN: 4893993220991 |
| |
|
| | |
| Mit dem Fiat 500 erschuf der italienische Automobilhersteller 1957 einen Klassiker unter den Kleinwagen. Bburago hat das Fahrzeug originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Das Modell überzeugt mit seinem Interieur sowie beweglicher Motorhaube und Türen. Das Auto ist ein Muss für jeden Italien-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren. Features: Zum Spielen und Sammeln geeignet Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen In praktischer Window-Box Bewegliche Motorhaube und Türen Weitere Informationen: | | Länge: | 14 cm | Gewicht: | 172 g | Herst.-Teilenr.: | 18-22099 | Maßstab: | 1:24 | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04893993220991, Bburago, Fiat 500L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 21,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,77* | € 22,34* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 19,10* | € 24,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|