Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RS410BKRB 3 Gurtabsperrpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360731-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RS410BKRB
EAN/GTIN:
     3321360022196
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
VISO RS410BKRB Gurtpfosten

Gurtpfosten

Schwarzer Pfosten
Rotes/Weisses Band

▪ Einziehbarer Gurtpfosten
▪ Gurt mit Bremse
▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
▪ Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
▪ Optionaler wandmontierter Empfänger
▪ Optionale Informationstafel

Technische Daten:
Gewicht: 12 kg · Gurt-Länge (Details): 4.3 m · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Höhe: 1038 mm · Typ: 3 · Weitere technische Daten: Bandbreite: 100 mm
Sockel-Ø: 360 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
1038 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz | rot
Material (Details):
Stahl
Gurt-Länge (Details):
4.3 m
Typ:
3
Gewicht:
12 kg
Produkt-Art:
Gurtabsperrpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,86*
€ 363,41*
Frei Haus
ab € 331,97*
€ 401,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
RSA3PN
ab € 68,37*
Sonstiges
Viso
RSA4PN
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.