Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec LOGIC 23 15023 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 378 x 280 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361976-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     15023
EAN/GTIN:
     4014688150236
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alutec LOGIC 23 15023 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 378 x 280 x 270 mm

ALUTEC LOGIC 23 15023 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 378 x 280 x 270 mm

Europalettengerecht sind diese offenen Transportboxen für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Aus 0,8 mm starkem Aluminium mit großen kunststoffummantelten Federfallgriffen ist das Handling einfach und sicher.
Hygienisch und geruchsneutral: Durch die leicht zu reinigende Oberfläche der Aluminiumboxen sind sie ideal für die Lagerung und den Transport unterschiedlichster Produkte; Leicht, robust und formstabil sind diese palettengerechten Boxen ideal für den professionellen Einsatz. Groß dimensionierte Profile und umlaufende Sicken an den Wänden verleihen den Boxen eine ausgezeichnete Stabilität und somit eine lange Haltbarkeit; Ausgestattet mit komfortablen kunststoffummantelten Federfallgriffen lassen sich diese Boxen leicht tragen; Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

Technische Daten:
Außen-Breite: 280 mm · Innenmaß Breite: 350 mm · Innenmaß Höhe: 255 mm · Innenmaß Tiefe: 255 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 378 mm · Weitere technische Daten: mit 2 Federfallgriffen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 378 x 280 x 270 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
378 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Alutec
Innenmaß Tiefe:
255 mm
Innenmaß Höhe:
255 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Material:
Aluminium
Außen-Breite:
280 mm
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, alukiste alutec, sammelbehälter, sammelbehälter alu, Alutec, 15023, LOGIC 23, werkzeugaufbewahrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,91*
€ 66,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 66,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 72,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 74,79*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,96*
€ 138,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.