| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y890482 Herst.-Nr.: 15023 EAN/GTIN: 4014688150236 |
| |
|
| | |
| Europalettengerecht sind diese offenen Transportboxen für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Aus 0,8 mm starkem Aluminium mit großen kunststoffummantelten Federfallgriffen ist das Handling einfach und sicher. Hygienisch und geruchsneutral: Durch die leicht zu reinigende Oberfläche der Aluminiumboxen sind sie ideal für die Lagerung und den Transport unterschiedlichster Produkte; Leicht, robust und formstabil sind diese palettengerechten Boxen ideal für den professionellen Einsatz. Groß dimensionierte Profile und umlaufende Sicken an den Wänden verleihen den Boxen eine ausgezeichnete Stabilität und somit eine lange Haltbarkeit; Ausgestattet mit komfortablen kunststoffummantelten Federfallgriffen lassen sich diese Boxen leicht tragen; Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 270 mm | Länge: | 378 mm | Breite: | 280 mm | Innenmaß Tiefe: | 255 mm | Innenmaß Höhe: | 255 mm | Innenmaß Breite: | 350 mm | Material: | Aluminium | Außen-Breite: | 280 mm | Produkt-Art: | Transportkiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,92* | € 65,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,37* | € 66,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,37* | € 71,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,54* | € 81,71* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,09* | € 138,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|