Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAVOLT VT 1500 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362170-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M630P
EAN/GTIN:
     4012932133516
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer gossen metrawatt
Gossen Metrawatt METRAVOLT VT 1500 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LCD,LED

Spannungs- und Durchgangsprüfer nach DIN EN 61243-3 bis 1.000 V AC / 1.500 V DC

Vollautomatischer Messablauf
Messwertspeicherung
Selbsttest und Batteriekontrolle
Batterieanzeige
Robustes Gehäuse
Hohe Sicherheit (Vorwiderstände in den beiden Prüfspitzen)

Zweipoliger, digital anzeigender Spannungsprüfer, kombiniert mit einem Durchgangs-, Phasen und Drehfeldprüfer. Mit diesem können Sie sicher das Vorhandensein und die Höhe von Wechsel- oder Gleichspannung von 0 V bis 1000 V AC / 1500 V DC bei Frequenzen bis 2 kHz feststellen. Mit dem integrierten Durchgangsprüfer können Sie zusätzlich Widerstände im Bereich von 0 bis 999 k messen. Spannungs- und Widerstandswerte werden digital auf einem LC-Display angezeigt. Zusätzlich signalisieren Leuchtdioden und Displayfarbe rot berührungsgefährliche Spannung und Drehfeldrichtung.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD,LED · Frequenz (max.): 10 kHz · Frequenz (min.): 16.7 Hz · Gewicht: 270 g · Last-Zuschaltung: 40 mA · Messbereich V/AC max.: 1200 V · Messbereich V/AC min.: 100 mV · Messbereich V/DC max.: 1500 V · Messbereich V/DC min.: 100 mV · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,Widerstandsprüfung ,Phasenprüfung,FI-Prüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Spannungsprüfgerät mit Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 89 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Frequenz (max.):
10 kHz
Frequenz-Bereich:
16.7 Hz - 10 kHz
Messbereich V/AC:
100 bis 1200 V
Messbereich V/DC:
100 bis 1500 V
Marke:
Gossen Metrawatt
Schutzart:
IP65
Last-Zuschaltung:
40 mA
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | Widerstandsprüfung | Phasenprüfung | FI-Prüfung
Typ (Hersteller-Typ):
METRAVOLT VT 1500
Frequenz (min.):
16.7 Hz
Messbereich V/AC max.:
1200 V
Messbereich V/AC min.:
100 mV
Messbereich V/DC max.:
1500 V
Messbereich V/DC min.:
100 mV
Gewicht:
270 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Gossen Metrawatt, M630P, METRAVOLT VT 1500, spannungstester, stromtester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,37*
€ 430,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 390,58*
€ 430,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,58*
€ 430,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,20*
€ 432,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 510,21*
€ 562,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,58*
€ 663,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,99*
€ 642,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.